ABB - Interruptor seccionador OT25F4N2 4P 32A 25/20A/A

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Interruptor seccionador OT25F4N2 4P 32A 25/20A/A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión de interruptor principal -

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio -

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Versión de instalación de parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

64 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SCA104886R1001

Ref.Sonepar

94007

EAN

6417019390185

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión de interruptor principal:

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

Versión de interruptor de seguridad:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

750 V

Tensión de funcionamiento nominal:

750...750 V

Intensidad permanente nominal Iu:

32 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

20 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

25 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

9 kW

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0.5 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

9 kW

Potencia de conmutación a 400 V:

9 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

6.5 kA

Número de polos:

4

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Montaje en el suelo:

no

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

Compatible para montaje intermedio:

Elemento de control de color:

Negro

Tipo de elemento de control:

Otros

Con capacidad de interbloqueo:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Anchura:

48 mm

Altura:

68 mm

Profundidad:

56 mm

Esta familia de productos se compone de una gama completa de interruptores seccionadores, interruptores fusibles, interruptores conmutadores, interruptores conmutadores automáticos, interruptores de bypass, desconectadores fusible. Los interruptores de ABB están diseñados para un rendimiento flexible y fiable en una amplia variedad de aplicaciones: distribución de energía para edificios residenciales o industriales, HVAC, estaciones de bombeo de agua, centro de datos e instalaciones fotovoltaicas. La referencia 1SCA104886R1001 concretamente, se trata de un/a seccionador. Sus características son: Ejecución como interruptor principal, Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación, Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA: 750V, Tensión de funcionamiento nominal: 750V, Intensidad nominal permanente Iu: 32A, Corriente permanente asignada a AC-23, 400 V: 20A, Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V: 25A, Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw: 0,5kA, Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23: 9kW, Poder de corte a 400 V: 9kW, Número de polos: 4 Fabricado en Finlandia (FI).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB