ABB - INTERRUPTOR SECCIONADOR SD201/16 1P 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 1
Corriente asignada - 16 A
Tasa de voltaje - 253 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte - 25 kA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CDD281101R0016
Ref.Sonepar
191054
EAN
4016779904063
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
1
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
253 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
25 kA
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Invariabilidad de tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Método de montaje:
Carril DIN
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


