ABB - Interruptor seccionador SD201/25 1p 25A - 2CDD281101R0025
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Interruptor de desconexión
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Número de polos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDD281101R0025
Ref.Sonepar
974085
EAN
4016779904070
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de polos:
1
Corriente asignada:
25 A
Tasa de voltaje:
253 V
Tensión nominal mínima:
12 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
10 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
25 kA
Tipo de tensión:
CA/CC
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Gris
Potencia de lámpara máx.:
0 W
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
69 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


