ABB - INTERRUPTOR SECCIONADOR SD204/16 4P 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 4
Corriente asignada - 16 A
Tasa de voltaje - 440 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte - 25 kA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
27 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CDD284101R0016
Ref.Sonepar
175052
EAN
4016779904247
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
4
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
440 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
25 kA
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Invariabilidad de tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Método de montaje:
Carril DIN
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


