ABB - Inversor 24V 50/60Hz soldadura
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Función - Contactor de inversión
Montaje en carriles posible - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
184 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GJL1211909R0011
Ref.Sonepar
958288
EAN
4013614052576
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Función:
Contactor de inversión
Montaje en carriles posible:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión PCB
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CC:
2.5...2.5 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
9 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
4 kW
Rango de operación potencia NEMA:
1.4914 kW
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Anchura:
96.2 mm
Altura:
57.5 mm
Profundidad:
47.7 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


