ABB - IS2 Base y techo 1200x800, RAL7035 - EK1280KN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - IS2 Base y techo 1200x800, RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para cubiertas de tejado - no

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 0 mm

  • Altura - 0 mm

  • Profundidad - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EK1280KN

Ref.Sonepar

1277840

EAN

8015646773524

Adecuado para cubiertas de tejado:

no

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Número RAL:

0

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Con entrada de cable:

no

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia EK1280KN está relacionada con Sistemas de armarios eléctricos, tratándose de un/una Elemento de techo / suelo (carcasa/armario de control). Sus características técnicas son: Con entrada de cable. Apto para revestimiento de suelo. Apto para revestimiento de tejado. Con ventilación. Adecuado para instalaciones en exteriores.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB