ABB - IS2 Lámpara led 3,6W, 24Vc.a./c.c. L=342
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión nominal - 24...24 V
Potencia lámpara - 3.6 W
Con toma de corriente - no
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EV1001
Ref.Sonepar
1061161
EAN
8015646779250
Intervalo de tensión nominal:
24...24 V
Potencia lámpara:
3.6 W
Con toma de corriente:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Longitud:
480 mm
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Material:
Aluminio
Con interruptor de activación/desactivación:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Método de montaje:
Otros
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


