ABB - IS2 Panel lateral 1400x600, 2ud. RAL7035 - EL1460K

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - IS2 Panel lateral 1400x600, 2ud. RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como panel lateral - no

  • Apto como panel trasero - no

  • Separación modular - 0 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EL1460K

Ref.Sonepar

1204005

EAN

8015646765628

Apto como panel lateral:

no

Apto como panel trasero:

no

Separación modular:

0 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Número RAL:

0

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

0

Con cierre:

no

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia EL1460K está relacionada con Sistemas de armarios eléctricos, tratándose de un/una Panel lateral/trasero (armario de control). Sus características técnicas son: Con entrada de cable. Adecuado como pared lateral. Con cierre. Adecuado como pared trasera.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB