ABB - IS2 PLACA MONTAJE 2200X1200 - EA2212

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - IS2 PLACA MONTAJE 2200X1200

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 2074 mm

  • Anchura - 1091 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

372 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EA2212

Ref.Sonepar

1004951

EAN

8015646677259

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

2074 mm

Anchura:

1091 mm

Agujeros troquelados:

no

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia EA2212 concretamente, se trata de un/a placa de montaje para caja de distribuidor. Sus características son: Altura: 2074mm, Anchura: 1091mm, Material: Acero, Tratamiento de superficie: Galvanizado. Fabricado en Italia (IT)

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB