ABB - IS2 PRE-MONT. PUERTA TRANSP.2200X600X400

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - IS2 PRE-MONT. PUERTA TRANSP.2200X600X400

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ES2264VK

Ref.Sonepar

1265902

EAN

8015646741851

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia ES2264VK está relacionada con Sistemas de armarios eléctricos, tratándose de un/una Caja / armario de distribución (vacío). Sus características técnicas son: Con placa de montaje. Adecuado para montar en pared. Modelo angular. Adecuado para montaje métrico. Con puerta trasera. Fijación en poste. Montaje intermedio. Separado. Versión de EMC. Modelo de pared con toma de tierra. Cubierta inclinada. Montaje en pared. Acoplado. Con puerta acristalada. Con puerta de ventilación. Adecuado para instalaciones en exteriores. Placa de montaje de profundidad ajustable.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB