ABB - IS2 TAPAS COM.ENT.CAB.1000X400 - EF1041
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 86 mm
Altura - 1000 mm
Grosor - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EF1041
Ref.Sonepar
1178924
EAN
8015646676573
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
86 mm
Altura:
1000 mm
Grosor:
400 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0


