ABB - IS2 TAPAS COM.ENT.CAB.1000X500 - EF1051
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 199 mm
Altura - 1000 mm
Grosor - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EF1051
Ref.Sonepar
1162681
EAN
8015646676610
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
199 mm
Altura:
1000 mm
Grosor:
500 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


