ABB - IS2 TAPAS COM.ENT.CAB.1000X600 - EF1061

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - IS2 TAPAS COM.ENT.CAB.1000X600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Pre impresión - no

  • Número de orificios conectores - 0

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 0...0 mm

  • Apropiado para roscas nominales métrica/PG - 0...0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EF1061

Ref.Sonepar

1051575

EAN

8015646676658

Pre impresión:

no

Número de orificios conectores:

0

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

0...0 mm

Apropiado para roscas nominales métrica/PG:

0...0

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia EF1061 concretamente, se trata de un/a brida de inserción para caja pequeña/armario de control. Sus características son: Modelo: Ciego, Anchura: 200mm, Altura: 1000mm, Profundidad: 600mm, Material: Acero, Tratamiento de superficie: Galvanizado Fabricado en Bulgaria (BG)

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB