ABB - IS2 TAPAS COM.ENT.CABL.600X400 - EF6041
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 86 mm
Altura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
63 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EF6041
Ref.Sonepar
1178492
EAN
8015646676559
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
86 mm
Altura:
600 mm
Grosor:
400 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


