ABB - IS2 Tapas com.ent.cabl.800x400 - EF8041
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 86 mm
Altura - 800 mm
Grosor - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EF8041
Ref.Sonepar
1290959
EAN
8015646676566
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
86 mm
Altura:
800 mm
Grosor:
400 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0


