ABB - IS2 TAPAS COM.ENT.CABL.800X500 - EF8051
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 200 mm
Altura - 800 mm
Grosor - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EF8051
Ref.Sonepar
1163650
EAN
8015646676603
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
200 mm
Altura:
800 mm
Grosor:
500 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


