ABB - IS2 Tapas cor.ent.cabl.400x400

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - IS2 Tapas cor.ent.cabl.400x400

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EF4040

Ref.Sonepar

1320550

EAN

8015646676382

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia EF4040 está relacionada con Sistemas de distribución eléctrica (incluidos cuadros de control), tratándose de un/una Brida de inserción para caja pequeña/armario de control. Sus características técnicas son: Agujeros ciegos.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB