ABB - IS2 To.autoros.4,2x13,1000 ud. - EV1100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Otros
Forma de la cabeza - Otros
Cabeza avellanadora - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EV1100
Ref.Sonepar
1056289
EAN
8015646695147
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Forma de la cabeza:
Otros
Cabeza avellanadora:
no
Ángulo de avellanado:
0 °
Dimensión perno de cuello cuadrado:
0 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
0
Tamaño de rosca en pulgadas:
Otros
Longitud a la cara inferior:
80 mm
Longitud de la rosca:
80 mm
Rosca completa:
no
Sistema de enroscado:
Otros
Anchura de la llave:
0 mm
Rosca de paso:
0 mm
Rosca por pulgada:
0
Tipo de rosca:
Otros
Rosca izquierda:
no
Diámetro del cabezal:
0 mm
Altura del cabezal:
0 mm
Con reborde:
no
Con tuerca:
no
Con placa de apoyo:
no
Auto bloqueo:
no
Número RAL:
0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


