ABB - IS2, Travesañ. H48 fij.acc. A/P1000, 2ud - EB1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Material - Zinc
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EB1000
Ref.Sonepar
979340
EAN
8015646679161
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Material:
Zinc
Anchura:
90 mm
Altura:
48 mm
Profundidad:
1000 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


