ABB - JGO.TRAVESA#OS CHAPA GALV.738MM(2U) - PCRM0738
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Material - Zinc
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PCRM0738
Ref.Sonepar
1091431
EAN
8015646783851
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Material:
Zinc
Anchura:
738 mm
Altura:
47.5 mm
Profundidad:
47.5 mm
Juego travesaños chapa galvanizada 738mm (2u). System pro E power, la solución de ABB para cuadros de distribución primaria con intensidad nominal de hasta 630.intensidad de cortocircuito de hasta 120 kA, IP de hasta 65, compartimentación de hasta 4b, test sísmica y de arco interno.


