ABB - Joystick MJS2-30B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-21 - 0 A
Montaje central, diámetro de orificio - 22 mm
Longitud de palanca de mando - 71 mm
Número de direcciones de accionamiento - 4
Número de posiciones de conmutación - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA611706R6006
Ref.Sonepar
318761
EAN
7320500375747
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-21:
0 A
Montaje central, diámetro de orificio:
22 mm
Longitud de palanca de mando:
71 mm
Número de direcciones de accionamiento:
4
Número de posiciones de conmutación:
4
Número de contactos normalmente abiertos por dirección de accionamiento:
0
Número de contactos normalmente cerrados por dirección de accionamiento:
0
Número de contactos reposo-trabajo por dirección:
0
Con retracción en la posición 0:
sí
Bloqueo en posición 0:
no
Codificador:
no
Señal analógica de salida configurable:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


