ABB - JOYSTICK MJS7-60B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-21 - 0 A
Montaje central, diámetro de orificio - 22 mm
Longitud de palanca de mando - 71 mm
Número de direcciones de accionamiento - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SFA611707R6006
Ref.Sonepar
163052
EAN
7320500375754
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-21:
0 A
Montaje central, diámetro de orificio:
22 mm
Longitud de palanca de mando:
71 mm
Número de direcciones de accionamiento:
2
Número de posiciones de conmutación:
2
Número de contactos normalmente abiertos por dirección de accionamiento:
0
Número de contactos normalmente cerrados por dirección de accionamiento:
0
Número de contactos reposo-trabajo por dirección:
0
Con retracción en la posición 0:
no
Bloqueo en posición 0:
sí
Codificador:
no
Señal analógica de salida configurable:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


