ABB - JSM D21B Manilla - 2TLA042023R1000

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Ángulo de sujeción

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2TLA042023R1000

Ref.Sonepar

1309685

EAN

7350024458206

Tipo de accesorio:

Ángulo de sujeción

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

El JSM D27 es un kit de montaje diseñado como accesorio para interruptores de posición, que incluye una maneta utilizada con el kit de montaje JSM D21x. Este producto está equipado con los tornillos necesarios para su instalación, ofreciendo unas dimensiones compactas de 150 mm de altura, 44 mm de profundidad y 26 mm de ancho, con un peso neto de 0,105 kg. Cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863 sobre restricción de sustancias peligrosas, y no contiene sustancias REACH por encima del 0,1% en masa, garantizando su conformidad con las normativas medioambientales europeas.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB