ABB - JUEGO AIREADORES POLYSAFE RAL7035 (2)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 500 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 320 mm
Anchura - 68 mm
Altura - 18 mm
Diámetro - 68 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4TBP833677C0100
Ref.Sonepar
1121613
EAN
5411815253355
Anchura del edificio para armario integrado:
500 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
320 mm
Anchura:
68 mm
Altura:
18 mm
Diámetro:
68 mm
Para número máximo de ventiladores:
2
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Montaje rápido
Grado de protección (IP):
IP44
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


