ABB - Juego ángulos 100mm para armario AM2 (4u)

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Juego ángulos 100mm para armario AM2 (4u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZN1010

Ref.Sonepar

223261

EAN

8015646773234

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia ZN1010 concretamente, se trata de un/a base/elemento base (armario de control). Sus características son: Modelo: Base frontal / posterior, Material: Acero, Anchura: 230mm, Altura: 100mm, Profundidad: 230mm, Adecuado para la anchura de construcción de la caja: 230mm, Adecuado para la profundidad de construcción de la caja: 230mm Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB