ABB - JUEGO BD.FIJ.P/EV1050 L,M,K(25U) - EV1051
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EV1051
Ref.Sonepar
1113474
EAN
8015646683236
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
100 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0


