ABB - Juego bisagras para paneles IS2 AM2 (10u) - EH1889
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bisagra interior - no
Bisagra exterior - no
Ángulo de apertura - 0 °
Bisagra ajustable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EH1889
Ref.Sonepar
919943
EAN
8015646694966
Bisagra interior:
no
Bisagra exterior:
no
Ángulo de apertura:
0 °
Bisagra ajustable:
no
System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia EH1889 concretamente, se trata de un/a bisagra para sistemas de distribución. Sus características son: Bisagra en el interior, Ángulo de apertura: 108°, Material: Acero, Tratamiento de superficie: Con revestimiento galvánico / zinc electrolítico Fabricado en Italia (IT).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


