ABB - Juego cierres laterales SpEeL/M 1200mm (2u) - 1SZE550801B0040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Separación modular - 0 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
62 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE550801B0040
Ref.Sonepar
709558
EAN
3800161600982
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Separación modular:
0 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
250 mm
Anchura:
100 mm
Altura:
1249 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


