ABB - Juego cierres laterales SpEeL/M 800mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Profundidad del edificio para armario integrado - 250 mm
Anchura - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
75 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE550801B0020
Ref.Sonepar
878448
EAN
3800161600968
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Profundidad del edificio para armario integrado:
250 mm
Anchura:
100 mm
Altura:
849 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Con cierre:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


