ABB - Juego cubos zócalos 100mm (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Acero
Color - Otros
RAL-número (semejante) - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PPAM0100
Ref.Sonepar
153703
EAN
8015646780850
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Acero
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
0
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
100 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
100 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
100 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
100 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


