ABB - Juego fijaciones panel CZ11P20 (20x4u) - 2CPX052559R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX052559R9999
Ref.Sonepar
974078
EAN
4011617525592
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Plástico
Anchura:
17.25 mm
Altura:
41.1 mm
Profundidad:
33 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


