ABB - Juego paneles laterales IS2 1400x300 RAL7035 (2u) - EL1430K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EL1430K
Ref.Sonepar
1316610
EAN
8015646858818
System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia 1STQ005322B0000 está relacionada con Sistemas de armarios eléctricos, tratándose de un/una Panel lateral/trasero (armario de control). Sus características técnicas son: Con entrada de cable. Adecuado como pared lateral. Con cierre. Adecuado como pared trasera.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


