ABB - JUEGO SOPORTE MODUCLIC SPEEC (2U)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Soporte de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE980160B0250
Ref.Sonepar
1100961
EAN
4022903005377
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Soporte de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
60 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
230 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


