ABB - Juego soportes canaleta SpEeC (2u) - 1SZE980150B0060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Adaptación para sistemas de cableado
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE980150B0060
Ref.Sonepar
996362
EAN
5411815231940
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Adaptación para sistemas de cableado
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
38 mm
Altura:
38 mm
Profundidad:
230 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


