ABB - Juego soportes fijación mural MISTRAL65 (4u) - 1SL1927A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL1927A00
Ref.Sonepar
878442
EAN
8000126100549
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Plástico
Anchura:
139 mm
Altura:
131 mm
Profundidad:
239 mm


