ABB - Juego tapas zócalos frontales traseros laterales 100x300 (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Acero
Color - Gris
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PPFM1030
Ref.Sonepar
155404
EAN
8015646780744
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Acero
Color:
Gris
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
300 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
15 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


