ABB - Juego tapas zócalos laterales 100x700mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego lateral de base
Material - Acero
Color - Gris
Profundidad del edificio para armario integrado - 700 mm
Apto para ventilación/desaireación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PPFM1070
Ref.Sonepar
156640
EAN
8015646780836
Modelo:
Juego lateral de base
Material:
Acero
Color:
Gris
Profundidad del edificio para armario integrado:
700 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
700 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
15 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


