ABB - Juego tarjetas RFiD logo ABB (5u) - 6AGC082175

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Juego tarjetas RFiD logo ABB (5u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tarjeta RFID

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AGC082175

Ref.Sonepar

767516

EAN

8719874451185

Tipo de accesorio:

Tarjeta RFID

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

ABB sienta las bases para un futuro de movilidad más inteligente, fiable y libre de emisiones, accesible para todos, en cualquier lugar. ABB ofrece una solución total de carga de vehículos eléctricos, desde cajas de empotrar de CA compactas y de alta calidad, estaciones de carga rápida de CC confiables con conectividad robusta, hasta innovadores sistemas de carga de autobuses eléctricos bajo demanda, implementamos infraestructura que satisface las necesidades de la próxima generación de movilidad más inteligente. Los cargadores conectados ABB Ability? permiten un servicio global rápido y un mantenimiento proactivo. ABB tiene años de experiencia en la creación, instalación y mantenimiento de infraestructuras de carga, incluidas varias redes de carga a nivel nacional. La referencia 6AGC082175 concretamente, se trata de un/a accesorios E-Mobility. Sus características son: Voltaje nominal: 400V, Longitud de cable: 7m. Fabricado en China (CN).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB