ABB - Juego travesaños acero inoxidable 588mm (2u) - PCRS0588
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PCRS0588
Ref.Sonepar
901476
EAN
8015646783998
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero inoxidable
Anchura:
588 mm
Altura:
47.5 mm
Profundidad:
47.5 mm


