ABB - Juego travesaños chapa galvanizada 1000mm (4u) - PCFM1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Material - Zinc
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PCFM1000
Ref.Sonepar
222997
EAN
8015646781079
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Material:
Zinc
Anchura:
47.5 mm
Altura:
1000 mm
Profundidad:
47.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


