ABB - Juego travesaños chapa galvanizada 488mm (2u) - PCRM0488
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Material - Zinc
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PCRM0488
Ref.Sonepar
158899
EAN
8015646783745
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Material:
Zinc
Anchura:
45 mm
Altura:
480 mm
Profundidad:
17 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


