ABB - Juego travesaños chapa galvanizada 600mm (4u) - PCFM0600

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Juego travesaños chapa galvanizada 600mm (4u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Zinc

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PCFM0600

Ref.Sonepar

153706

EAN

8015646781048

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Material:

Zinc

Anchura:

47.5 mm

Altura:

600 mm

Profundidad:

47.5 mm

System pro E power, la solución de ABB para cuadros de distribución primaria con intensidad nominal de hasta 6300 A e intensidad de cortocircuito de hasta 120 kA, IP de hasta 65, compartimentación de hasta 4b, test sismica y de arco interno. Cumple todos los requisitos de la planta según el tipo de instalación, el grado de protección necesario y las especificaciones eléctricas y mecánicas. La gama de estructuras System pro E power puede utilizarse para crear numerosas configuraciones de cuadros garantizando flexibilidad y un producto cer¬tificado según las IEC 61439 1/2. Con unos pocos de códigos de piezas pue¬den montarse hasta 120 configuraciones diferentes. La estructura de la nueva serie está hecha con chapa de acero galvanizado en caliente, que garantiza la equipotencialidad del cuadro. Sulicion que integra todos los interruptores de disstribucion primaria de ABB, carril DIN, caja moldeada/bastidor abierto XT1…XT7, E1.1-E6.2, fijos, enchufables, extraibles y accesoriados, seccionadores OT160-1600

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB