ABB - Juego tuercas placa universal M4 (Bolsa 50u) - 4TBA831328C0100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4TBA831328C0100
Ref.Sonepar
919490
EAN
5411815234668
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 4TBA831328C0100 concretamente, se trata de un/a accesorios para pequeños distribuidores. Sus características son: Altura: 950mm, Perforación. Fabricado en Bélgica (BE).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


