ABB - JUNTA DE ESTANQUEIDAD ORING 17x2.0 M20 - 7TCA292000R3304

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - JUNTA DE ESTANQUEIDAD ORING 17x2.0 M20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7TCA292000R3304

Ref.Sonepar

1220537

EAN

7630030271953

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. La referencia 7TCA292000R3304 es un/a sello: Accesorios para tubos PMA Sus características técnicas son: Diámetro interior: 17mm, Espesor: 2mm. Color: Negro. Made in Italia.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB