ABB - KC6-31Z MINICONT. AUX. 24VCC TOR. 1.4W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Corriente nominal de funcionamiento - 4 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 3 A
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GJH1213001R8311
Ref.Sonepar
1065386
EAN
4013614049972
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Corriente nominal de funcionamiento:
4 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
3 A
Método de montaje:
Carril DIN
Con indicación LED:
no
Funcionamiento manual:
no
Interfaz:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
3
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:
0
Número de contactos principales normalmente abiertos:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CC:
250...250 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Intensidad nominal de interruptor:
4 A
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Anchura:
52.5 mm
Altura:
57.5 mm
Profundidad:
46.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


