ABB - KI10P2 J.eq.tapa ciega,75x250(1/2RU),2ud
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 75 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 120 mm
Cubierta de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX074465R9999
Ref.Sonepar
1325700
EAN
4011617744658
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
75 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
120 mm
Cubierta de color:
Gris
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


