ABB - Kit acoplamiento GEMINI vertical 2 armario tamaño 2-3 - 1SL0413A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, superior
Anchura - 375 mm
Altura - 20 mm
Profundidad - 25 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SL0413A00
Ref.Sonepar
456559
EAN
8000126266603
Modelo:
Juego de acoplamiento, superior
Anchura:
375 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
25 mm
Material:
Acero
Color:
Gris
Número RAL:
7035
System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 1SL0413A00 concretamente, se trata de un/a componente para instalación/ensamblaje (armario de control. Sus características son: Modelo: Juego de acoplamiento, superior, Material: Acero, Anchura: 375mm, Altura: 20mm, Profundidad: 230mm, Número RAL: 7035 Fabricado en Italia (IT).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


