ABB - Kit acoplamiento SpEeM desde 1400mm - 1SZE550800B0320
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE550800B0320
Ref.Sonepar
931489
EAN
5411815232350
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Otros
Anchura:
80 mm
Altura:
250 mm
Profundidad:
250 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


