ABB - Kit aparato modular DIN SpEeC con 1 fila 400x150mm - 1SZE980020B0010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 150 mm
Anchura - 296 mm
Profundidad - 230 mm
Número de carriles DIN - 1
Número de separaciones modulares por carril DIN - 12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SZE980020B0010
Ref.Sonepar
878451
EAN
5411815229664
Altura:
150 mm
Anchura:
296 mm
Profundidad:
230 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
12
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


