ABB - Kit aparato modular DIN SpEeC con 1 fila 400x300mm - 1SZE980020B0030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 296 mm
Profundidad - 230 mm
Número de carriles DIN - 1
Número de separaciones modulares por carril DIN - 12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SZE980020B0030
Ref.Sonepar
934258
EAN
5411815229688
Altura:
300 mm
Anchura:
296 mm
Profundidad:
230 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
12
Distancia de fila:
300 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


